Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Ancho1 1/4 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Densidad75 lb/pie3
- MaterialFibra de vidrio
- PerfilCuadrado
- Rango de temperatura1,380 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
CUERDA CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO ZUSA-RES-92
- Estos sellos son flexibles y se adaptan a superficies irregulares
- Empújelos en la ranura que se suele integrar en las puertas, hornos y tanques del horno
- El tejido de fibra de vidrio combina una excelente resistencia química y a la temperatura, y también es resistente a la podredumbre y al moho
- Los bordes planos de estos sellos de perfil cuadrado proporcionan más superficie de sellado que los sellos de perfil redondo.