Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 pies
- Ancho1 1/4 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Densidad75 lb/pie3
- MaterialCerámica
- PerfilCuadrado
- Rango de temperatura2,300 °F
Descripción general
- Estos sellos son flexibles y se adaptan a superficies irregulares
- Empújelos en la ranura que se suele integrar en las puertas, hornos y tanques del horno
- La fibra cerámica tiene un amplio rango de temperaturas con la capacidad de usarse en aplicaciones criogénicas y de calor extremo
- Los bordes planos de estos sellos de perfil cuadrado proporcionan más superficie de sellado que los sellos de perfil redondo