Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro13.2 mm
- Exterior Diámetro16.8 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal1.8 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005978518
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAH1.8X13.2 BUNA-N O-RING - 1.8MM ANCHO
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves