Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería1/2 pulg.
- Diámetro exterior1-7/8 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialGoma de Buna-N detectable en metal
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASTM D2000 GE 608 FDA 21 CFR 21 177.2600
- Rango de temperatura-50°F a 400 °F
- UPC_NO193005982812