Motion
BULK-FG-11274

USA Industrials INC
BULK-FG-11274

Junta de brida FDA Buna-N detectable de metal en anillo para tubo de 3" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11492515
No. Fabricante BULK-FG-11274
Precio21.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-FG-11274

Junta de brida FDA Buna-N detectable de metal en anillo para tubo de 3" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11492515
No. Fabricante BULK-FG-11274
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
Precio21.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    5-3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Goma de Buna-N detectable en metal
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASTM D2000 GE 608 FDA 21 CFR 21 177.2600
  • Rango de temperatura
    -50°F a 400 °F
  • UPC_NO
    193005982973

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-11274 FDA DETECTABLE DE METAL DE ANILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo