Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3 pulg.
- Diámetro exterior7-1/2 pulg.
Details
- ColorAzul
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma de silicona detectable en metal
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASTM D2000 GE 608
- Rango de temperatura-50°F a 400 °F
- UPC_NO193005060497
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-11156 METAL DE CARA COMPLETA DETECTABLE