Especificaciones
Dimensiones
- Altura interior25/32 pulg.
- Anchura interior3/8 pulg.
- Altura exterior1 pulg.
- Anchura exterior43/64 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro70A
- MaterialGoma de neopreno
- Rango de temperatura-20° a 150 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BORDE DE GOMA DE NEOPRENO ZTRIM-264 - ACERO INOXIDABLE
- El caucho de neopreno es resistente a aceites y agua
- El borde del borde se utiliza para proteger los bordes de paneles, tableros, letreros y espejos contra impactos.