Especificaciones
Dimensions
- Altura interior7/32 pulg.
- Anchura interior1/16 pulg.
- Altura exterior5/16 pulg.
- Anchura exterior15/64 pulg.
Details
- ColorNegro
- Durómetro70A
- MaterialGoma de neopreno
- Rango de temperatura-20° a 150 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BORDE DE GOMA DE NEOPRENO ZTRIM-283 - ACERO INOXIDABLE
- El caucho de neopreno es resistente a aceites y agua
- El borde del borde se utiliza para proteger los bordes de paneles, tableros, letreros y espejos contra impactos.