Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura2.59 pulg.
- Tamaño hexagonal2.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.15 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.05 pulg.
- Longitud4.39 pulg.
- Diámetro exterior2.4 pulg.
- Longitud total4.39 pulg.
- Peso total2.73 lb
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso2.73 lb
- Ancho2.41 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 12-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1AA24FR20
- Número de Upc del fabricante678146180773
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146180773
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera