Motion
HPBV34ZPL
Válvula de bola - 6000 psi máx.
Artículo MI #11499247
No. Fabricante HPBV34ZPL
Precio100.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 6000 psi máx.
Artículo MI #11499247
No. Fabricante HPBV34ZPL
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
Precio100.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.4 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima
    6000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de puerto
    Completo
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Rango de temperatura
    -29 °C a 102 °C, -20 °F a 215 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE PASO COMPLETO DE ALTA PRESIÓN DE HPBV34ZPL CS

También puede gustarle