Motion
7L010P11
Acero de 5/8", collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza cromados, perfil bajo
Artículo MI #11499494
No. Fabricante 7L010P11
Precio21.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de 5/8", collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza cromados, perfil bajo
Artículo MI #11499494
No. Fabricante 7L010P11
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
Precio21.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Finalizar
    Enchapado en cromo
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786023774

Descripción general

Descripción del fabricante
7L010P11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"