Motion
MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

529145 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D6-C
Artículo MI #11507779
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z
Precio72.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z

529145 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D6-C
Artículo MI #11507779
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z
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
Precio72.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, manómetro
  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Flujo de aire
    52.97 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Flujo de aire máximo
    52.97 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    14 bar
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
529145 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D6-C