Motion
MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS

529194 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/2-D7-E
Artículo MI #11507791
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS
Precio134.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS

529194 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/2-D7-E
Artículo MI #11507791
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS
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
Su precio$134.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.396 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro, soporte de montaje
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    158.92 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Compensación de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    158.92 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Unidad de visualización de presión
    barra
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Autoalivio
  • Serie/sistema
    EM
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Descripción general

Descripción del fabricante
529194 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/2-D7-E