Motion
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z

FESTO CORPORATION
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida G, recto, 4 a 103 psi
Artículo MI #11507916
No. Fabricante MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
Precio118.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida G, recto, 4 a 103 psi
Artículo MI #11507916
No. Fabricante MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
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
Precio118.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    4 a 103 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
530330 REGULADOR DE PRESIÓN MS6-LRB-1/2-D6

You May Also Like