Motion
MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #11508000
No. Fabricante MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Precio137.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #11508000
No. Fabricante MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
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
Su precio$137.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Peso
    2.396 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, tuerca hexagonal
  • Flujo de aire
    88.29 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    88.29 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
531335 REGULADOR DEL FILTRO MS6N-LFR-1/4-D7-

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"