Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Peso2.396 lb
Detalles
- AccesoriosSoporte de montaje, tuerca hexagonal, manómetro
- Flujo de aire158.92 scfm
- Material del cuerpoAluminio fundido a presión
- Tipo de fluidoAire comprimido, gas inerte
- Tipo de perillaMando giratorio con retén
- Flujo de aire máximo158.92 scfm
- Presión máxima de funcionamiento12 bar
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Manómetro incluidoSí
- Estándares cumplidosCumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Tecnología de agua municipal FestoSu objetivo es la máxima eficiencia al planificar, instalar y operar plantas municipales de tratamiento de aguas y aguas residuales. Gracias a nuestras soluciones de automatización integradas, herramientas inteligentes y asistencia personal durante todas las fases del proyecto, siempre alcanza su objetivo en todo el mundo.
Ver la documentación
12 formas de reducir costes y aumentar el rendimiento de las plataformas de filtración de agua de pestoLos constructores de plataformas de filtración para instalaciones de tratamiento de agua se enfrentan a dos grandes oportunidades para aumentar su rentabilidad y competitividad.
Ver la documentación
Cartera de control de Motion FestoCartera de productos de control de movimiento de Festo.
Ver la documentación
Estándar métrico Festo para cilindros neumáticosEstándares métricos de Festo para cilindros neumáticos
Ver la documentación