Motion
MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS

Regulador de aire de precisión - Rosca de salida NPT
Artículo MI #11508002
No. Fabricante MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS
Precio137.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS

Regulador de aire de precisión - Rosca de salida NPT
Artículo MI #11508002
No. Fabricante MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS
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
Su precio$137.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.396 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, tuerca hexagonal, manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio
  • Flujo de aire
    141.26 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    141.26 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio

Descripción general

Descripción del fabricante
531337 REGULADOR DEL FILTRO MS6N-LFR-3/8-D7-

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"