Motion
MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 176 psi
Artículo MI #11508016
No. Fabricante MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z
Precio87.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 176 psi
Artículo MI #11508016
No. Fabricante MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z
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
Precio87.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    EM
  • Ajustar rango de presión
    7 a 176 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
531459 REGULADOR DE PRESIÓN MS6N-LR-3/8-D7

También puede gustarle