Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaEM
- Ajustar rango de presión0.7 a 11 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Tecnología de agua municipal FestoSu objetivo es la máxima eficiencia al planificar, instalar y operar plantas municipales de tratamiento de aguas y aguas residuales. Gracias a nuestras soluciones de automatización integradas, herramientas inteligentes y asistencia personal durante todas las fases del proyecto, siempre alcanza su objetivo en todo el mundo.
Ver la documentación
12 formas de reducir costes y aumentar el rendimiento de las plataformas de filtración de agua de pestoLos constructores de plataformas de filtración para instalaciones de tratamiento de agua se enfrentan a dos grandes oportunidades para aumentar su rentabilidad y competitividad.
Ver la documentación
Cartera de control de Motion FestoCartera de productos de control de movimiento de Festo.
Ver la documentación
Estándar métrico Festo para cilindros neumáticosEstándares métricos de Festo para cilindros neumáticos
Ver la documentación
Más recursos
Válvulas industriales Festo
Comprar válvulas industriales Festo
Tecnología de conexión Festo
Este catálogo describe los componentes de conexión neumática en pulgadas y métricas, incluidos los accesorios, las uniones, las válvulas, los reguladores, los tubos y los accesorios con números de pieza y especificaciones. También enumera los valores nominales de presión, los detalles del embalaje y las opciones de configuración disponibles.