Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.047 lb
Detalles
- AccesoriosManómetro, soporte de montaje incluido
- Tipo de ajustadorMando giratorio con retén
- Flujo de aire52.97 scfm
- Material del cuerpoAluminio fundido a presión
- Compensación de fluidoAire comprimido, gas inerte
- Tipo de fluidoAire comprimido
- Tipo de perillaMando giratorio con retén
- MaterialAluminio fundido a presión
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo52.97 scfm
- Presión máxima de funcionamiento12 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Manómetro incluidoSí
- Función de alivioAlivio
- Serie/sistemaEM
- Estándares cumplidosCumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
- Material del sello de la válvulaNBR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Tecnología de agua municipal FestoSu objetivo es la máxima eficiencia al planificar, instalar y operar plantas municipales de tratamiento de aguas y aguas residuales. Gracias a nuestras soluciones de automatización integradas, herramientas inteligentes y asistencia personal durante todas las fases del proyecto, siempre alcanza su objetivo en todo el mundo.
Ver la documentación
12 formas de reducir costes y aumentar el rendimiento de las plataformas de filtración de agua de pestoLos constructores de plataformas de filtración para instalaciones de tratamiento de agua se enfrentan a dos grandes oportunidades para aumentar su rentabilidad y competitividad.
Ver la documentación
Cartera de control de Motion FestoCartera de productos de control de movimiento de Festo.
Ver la documentación
Estándar métrico Festo para cilindros neumáticosEstándares métricos de Festo para cilindros neumáticos
Ver la documentación
Más recursos
Válvulas industriales Festo
Comprar válvulas industriales Festo
Tecnología de conexión Festo
Este catálogo describe los componentes de conexión neumática en pulgadas y métricas, incluidos los accesorios, las uniones, las válvulas, los reguladores, los tubos y los accesorios con números de pieza y especificaciones. También enumera los valores nominales de presión, los detalles del embalaje y las opciones de configuración disponibles.