Motion
MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

FESTO CORPORATION
MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Regulador de aire de precisión - Rosca de salida NPT
Artículo MI #11508790
No. Fabricante MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Precio118.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Regulador de aire de precisión - Rosca de salida NPT
Artículo MI #11508790
No. Fabricante MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
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
Su precio$118.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, tuerca hexagonal
  • Flujo de aire
    52.97 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    52.97 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Con escape secundario
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Descripción general

Descripción del fabricante
535754 REGULADOR DEL FILTRO MS4N-LFR-1/4-D7-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good