Motion
DSM-63-270-CC-A-B

FESTO CORPORATION
DSM-63-270-CC-A-B

Actuador giratorio - Montaje de rosca hembra, Ángulo de rotación de 0 a 240 °, Tamaño de cuerpo 63
Artículo MI #11511510
No. Fabricante DSM-63-270-CC-A-B
Precio2,501.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
DSM-63-270-CC-A-B

Actuador giratorio - Montaje de rosca hembra, Ángulo de rotación de 0 a 240 °, Tamaño de cuerpo 63
Artículo MI #11511510
No. Fabricante DSM-63-270-CC-A-B
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
Precio2,501.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    63

Detalles

  • Tipo de actuador
    Semi-rotatorio
  • Ángulo de rotación
    De 0 a 240 °
  • Ángulo del cojín
    17.5 °
  • Tipo de cojín
    Amortiguador
  • Fuerza axial máxima
    500 N
  • Fuerza radial máxima
    500 N
  • Tipo de montaje
    Rosca hembra
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 1.5 a 10 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
552081 ACCIONAMIENTO SEMIROTATIVO DSM-63-270-CC-A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good