Motion
MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

FESTO CORPORATION
MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

564119 REGULADOR DEL FILTRO MS9-LFR-G-D7-EUV
Artículo MI #11513639
No. Fabricante MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS
Precio309.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

564119 REGULADOR DEL FILTRO MS9-LFR-G-D7-EUV
Artículo MI #11513639
No. Fabricante MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS
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
Precio309.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.291 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro, soporte de montaje, candado, cartucho de filtro
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L, Clase 7 según ISO 14644-1
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
564119 REGULADOR DEL FILTRO MS9-LFR-G-D7-EUV