Motion
UCX20-63
Orificio recto, 3.9375 pulg. Diámetro del orificio, 190 mm OD, 118 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11529742
No. Fabricante UCX20-63
Precio1,274.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, 3.9375 pulg. Diámetro del orificio, 190 mm OD, 118 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11529742
No. Fabricante UCX20-63
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
Precio1,274.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Ancho general
    118 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX 20 63 B4- BOLA MONTADA, CABEZA E INSERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good