Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Peso15.9 lb
Detalles
- Material del cojineteAISI 52100
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de grasaGrasa de rodamientos a base de litio NLGI grado 2
- Material de la carcasaHierro fundido
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas