Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Peso2.9 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de grasaGrasa de grado alimentario H1
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
SUCST 206 19 B4S- SS/CR BOLA MTD