Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Peso3.8 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de grasaGrasa de grado alimentario H1
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas