Motion
UC209-45MML3

IPTCI BEARINGS
UC209-45MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 45 mm, 85 mm OD, 49 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11530293
No. Fabricante UC209-45MML3
Precio103.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
UC209-45MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 45 mm, 85 mm OD, 49 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11530293
No. Fabricante UC209-45MML3
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
Precio103.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    49 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UC 209 45MM L3 B4- ABRAZADERA DE BOLA MONTADA Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno