Motion
SSER202-10

IPTCI BEARINGS
SSER202-10

Orificio recto, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11530520
No. Fabricante SSER202-10
Precio166.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SSER202-10

Orificio recto, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11530520
No. Fabricante SSER202-10
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
Precio166.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SSER 202 10 B4S- SS/CR BOLA DE MONTAJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"