Motion
SUC209-45MML3

IPTCI BEARINGS
SUC209-45MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 45 mm, 85 mm OD, 49 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11530537
No. Fabricante SUC209-45MML3
Precio454.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SUC209-45MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 45 mm, 85 mm OD, 49 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11530537
No. Fabricante SUC209-45MML3
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
Precio454.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    49 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC 209 45MM L3 B4S- SS/CR BOLA MTD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good