Motion
SUCSTRS205-16

IPTCI BEARINGS
SUCSTRS205-16

Unidad de cojinete de bolas de recogida - 1 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #11530969
No. Fabricante SUCSTRS205-16
Precio220.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SUCSTRS205-16

Unidad de cojinete de bolas de recogida - 1 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #11530969
No. Fabricante SUCSTRS205-16
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
Su precio$220.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de grasa
    Grasa de grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA MTD SUCSTRS 205 16 B4S- SS/CR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"