Motion
UC215-48L3

IPTCI BEARINGS
UC215-48L3

Orificio recto, 3.0000 pulg. Diámetro del orificio, 130 mm OD, 78 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531061
No. Fabricante UC215-48L3
Precio430.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
UC215-48L3

Orificio recto, 3.0000 pulg. Diámetro del orificio, 130 mm OD, 78 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531061
No. Fabricante UC215-48L3
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
Precio430.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    78 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UC 215 48 L3 B4- ABRAZADERA DE BOLA MONTADA Y
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good