Motion
SUC208-40MML3

IPTCI BEARINGS
SUC208-40MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 40 mm, 80 mm OD, 49 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11531200
No. Fabricante SUC208-40MML3
Precio399.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SUC208-40MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 40 mm, 80 mm OD, 49 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11531200
No. Fabricante SUC208-40MML3
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
Precio399.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    49 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC 208 40MM L3 B4S- SS/CR BOLA MTD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo