Motion
CSB206-20N

IPTCI BEARINGS
CSB206-20N

Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11532410
No. Fabricante CSB206-20N
Precio28.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
CSB206-20N

Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11532410
No. Fabricante CSB206-20N
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
Su precio$28.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    30 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CSB 206 20 N B4- SOPORTE DE BOLA MONTADO Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo