Motion
SUC206-30MM IP69K

IPTCI BEARINGS
SUC206-30MM IP69K

Orificio recto, diámetro del orificio de 30 mm, 62 mm OD, 38 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11532415
No. Fabricante SUC206-30MM IP69K
Precio251.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SUC206-30MM IP69K

Orificio recto, diámetro del orificio de 30 mm, 62 mm OD, 38 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11532415
No. Fabricante SUC206-30MM IP69K
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
Precio251.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC 206 30MM IP69K B4S- SS/CR BOLA MTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo