Motion
NA211-32 con MPF 0696

IPTCI BEARINGS
NA211-32 W/ MPF 0696

Orificio recto, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 100 mm OD, 71 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11532423
No. Fabricante NA211-32 W/ MPF 0696
Precio131.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
NA211-32 W/ MPF 0696

Orificio recto, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 100 mm OD, 71 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11532423
No. Fabricante NA211-32 W/ MPF 0696
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
Precio131.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    71 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 211 32 CON BOLA MONTADA MPF 0696 B4-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo