Motion
CSB205-25MMN

IPTCI Bearings
CSB205-25MMN

Orificio recto, diámetro del orificio de 25 mm, 52 mm OD, 27 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11532698
No. Fabricante CSB205-25MMN
Precio23.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI Bearings
CSB205-25MMN

Orificio recto, diámetro del orificio de 25 mm, 52 mm OD, 27 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11532698
No. Fabricante CSB205-25MMN
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
Su precio$23.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    27 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CSB 205 25MM N B4- SOPORTE DE BOLA MONTADO Y

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo