Motion
CSA207-23N

IPTCI Bearings
CSA207-23N

Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 39 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11532710
No. Fabricante CSA207-23N
Precio56.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI Bearings
CSA207-23N

Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 39 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11532710
No. Fabricante CSA207-23N
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
Precio56.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    39 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
PORTALES DE BOLA MONTADOS CSA 207 23 N B4- Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo