Motion
CSA210-31N con MPF 0696

IPTCI Bearings
CSA210-31N W/ MPF 0696

Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 44 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11532794
No. Fabricante CSA210-31N W/ MPF 0696
Precio91.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI Bearings
CSA210-31N W/ MPF 0696

Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 44 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11532794
No. Fabricante CSA210-31N W/ MPF 0696
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
Precio91.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    44 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CSA 210 31 N CON MPF 0696 B4- MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo