Motion
UC205-25MML3

IPTCI BEARINGS
UC205-25MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 25 mm, 52 mm OD, 34 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11534032
No. Fabricante UC205-25MML3
Precio51.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
UC205-25MML3

Orificio recto, diámetro del orificio de 25 mm, 52 mm OD, 34 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #11534032
No. Fabricante UC205-25MML3
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
Precio51.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    34 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UC 205 25MM L3 B4- ABRAZADERA DE BOLA MONTADA Y