Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieCLFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067526025
Descripción general
Descripción del fabricante
CLFC205-15 CONC LCK PLTD 4-BOLT FLG 15/1