Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieCLFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067526030
Descripción general
Descripción del fabricante
CLFC206-20 CONC LCK PLTD 4-BOLT FLG 1-1/