Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieCLFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067525977