Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Peso1.43 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Manual de instrucciones
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCLT207-22
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO80067525861