Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro1.0600 pulg.
- Ancho general0.5300 pulg.
- Diámetro del eje1-1/18 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Número de cojineteSA206-18
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCarcasa de hierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello labial
- SerieSerie HLW 200 PTI