Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.7500 pulg.
- Ancho general0.5500 pulg.
- Diámetro del eje1-1/14 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Número de cojineteSA207-20
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCarcasa de hierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello labial
- SerieSerie HLW 200 PTI