Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro1.1800 pulg.
- Longitud total1.9600 pulg.
- Ancho general0.5900 pulg.
- Diámetro del eje1-1/12 pulg.
- Peso1.40 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Número de cojineteSA208-24
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCarcasa de hierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello labial
- SerieSerie HLW 200 PTI