Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.9600 pulg.
- Ancho general0.6100 pulg.
- Diámetro del eje1-5/8 pulg.
- Peso1.70 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Número de cojineteSA209-26
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCarcasa de hierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello labial
- SerieSerie HLW 200 PTI