Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro1.3800 pulg.
- Longitud total2.1800 pulg.
- Ancho general0.6900 pulg.
- Diámetro del eje2.0000 pulg.
- Peso2.10 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Número de cojineteSA211-32
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCarcasa de hierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloSello labial
- SerieSerie HLW 200 PTI