Motion
OWFS207-22
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11536629
No. Fabricante OWFS207-22
Precio87.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11536629
No. Fabricante OWFS207-22
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
Precio87.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    OWFS
  • UPC_NO
    80067510224

Descripción general

Descripción del fabricante
OWFS207-22 2-BOLT BRIDA BEARING-1-3/8B4